Beli Oli 30W-40 di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Shell Engine Oil Rimula R4 X Triple Protection (Oli Mesin)Deskripsi:Shell Rimula R4 X menawarkan tiga perlindungan bagi truk dan usaha Anda. Pelumas ini mengandung kombinasi optimal aditif khusus agar mesin lebih tahan lama, lebih bersih, dan lebih terlindungi.atribut:
- SAE Grade: 15W-40
- SNI License: Yes
- SNI Number: SNI 7069.5:2012 No : 103/S/Pro/B/VI/2018
- Pertamina Oli Enduro Matic-G 20W-40 API SL JASO MBDeskripsi:ENDURO MATIC G SAE 20W-40 adalah pelumas motor matik empat langkah berkualitas tinggi.TINGKATAN MUTUENDURO MATIC G SAE 20W-40 memenuhi tingkatan mutu API SL dan JASO MB (approved).PENGGUNAANENDURO MATIC G SAE 20W-40 ini direkomendasikan untuk mesin sepeda motor empat langkah matik (skutik), yang mempersyaratkan pelumas dengan tingkat kekentalan SAE 20W-40.
- ENEOS Engine Oil 4 Cycle ECO (Oli Mesin)Deskripsi:ENEOS ECO 4 CYCLE SAE 10W-30 SJ/JASO MA adalah oli motor performa terbaik untuk mesin bensin 4 Tak manual. - Dapat mengurangi gesekan dan dapat digunakan dengan berbagai kondisi, mesin pun akan bekerja optimal, dan menjaga kebersihan ruang bakar dan perlindungan optimal terhadap oksidasi. - Sangat baik kinerjanya dengan sepeda motor Jepang. - Konsumsi bahan bakar menjadi lebih irit.
- Pertamina Engine Oil Fastron Diesel 15W-40 API CI-4 (LAM) (Oli Mesin Diesel)Deskripsi:FASTRON DIESEL SAE 15W-40 adalah pelumas sintetik berkualitas premium untuk kendaraan berbahan bakar diesel.FASTRON DIESEL SAE 15W-40 memenuhi tingkatan mutu :- API CI-4/SL- ACEA E7, A3/B4- MB-Sheet 228.3- MAN 3275/271- Volvo VDS-3- MACK EO-M Plus- Cummins CES 20078- CAT ECF-2PENGGUNAANFASTRON DIESEL SAE 15-40 ini direkomendasikan untuk kendaraan mesin diesel putaran tinggi generasi terbaru baik dengan atau tanpa teknologi EGR. Cocok juga untuk mesin dengan direct injection.
- Shell Engine Oil Helix HX5 (Oli Mesin)Deskripsi:- Pelumas dengan premium mineral - Keunggulan: Membersihkan lebih dengan menghilangkan endapan kotoran dari pelumas mineral sebelumnya - Menjaga performa mesin tetap stabil - Cocok dipakai untuk usia kendaraan 8-12 tahun.atribut:
- SAE Grade: 15W-40
- Kinematic Viscosity: '14.27 at 100°C
- SNI License: Yes
- SNI Number: SNI 7069.1:2012 No : 101/S/Pro/B/IV/2018
- Viscosity Index: 137
- Shell Engine Oil Helix HX3 (Oli Mesin)atribut:
- SAE Grade: 20W50
- Viscosity (mm²/s): 157 @40°C, 19 @100°C
- Viscosity Index: 137
- Flash Point (°C): 215
- Pour Point (°C): - 27
- Density (kg/L): 0.888 @15°C
- SNI License: Yes
- SNI Number: SNI 7069.1:2012 No : 101/S/Pro/B/IV/2018
- Pertamina Ëngine Oil Meditran S (Oli Mesin)Deskripsi:MEDITRAN S Series adalah pelumas mesin dieseltugas berat, yang diformulasikan dari base oil yangmempunyai viscosity index tinggi dan aditif yangseimbang.MEDITRAN S Series memberikan perlindungan terhadap keausan dan korosi serta efektif dalammengontrol terbentuknya deposit.MEDITRAN S Series dapat digunakan untuk pelumasan mesin diesel kendaaraan, alat berat,industri maupun perkapalan putaran tinggi jenisturbocharged, supercharged, atau naturally aspirated.atribut:
- SNI License: Yes
- SNI Number: 5873.966/75.100/VI/2021
- WD-40 Specialist Machine & Engine DegreaserDeskripsi:WD-40 Specialist Machine & Engine DegreaserPEMBERSIH OIL GEMUK NODA MEMBANDAL TANPA MENINGGALKAN RESIDUFungsi:Berbahan dasar air sehingga aman digunakan pada seluruh permukaan tanpa mengangkat coating atau lapisan akhir. Bekerja cepat menghilangkan gemuk, oli, lumpur dan noda yang melekat tanpa meninggalkan residu dan menghasilkan Power Foam yang berkerja dengan cepat serta mudah dibilas.- Membersihkan peralatan secara efisien dan membuat tahan lama.- Berbahan dasar air dan aman digunakan ditangan- Dapat digunakan pada berbagai permukaan termasuk logam, penutup knalpot, lantai, dinding, dll.Penggunaan Aplikasi:- Perkakas Tangan- Body & Velg Mobil / Motor / Sepeda- Permesinan Industri- Lantai, Dinding, Langit-langit- Cerobong Buang dan lain-lainatribut:
- Volume (ml): 450
- Appearance: Clear liquid
- Smell: Mild petroleum/solvent odor
- Initial Boiling Point (°C): 160
- Flash Point (°C): 43
- Specific Gravity: 0.775
- Pressure (psi): 42
- Solubility in Water: Negligible in water
- WD-40 Specialist Degreaser (Pembersih Kerak Mesin)Deskripsi:WD-40 Specialist DegreaserPEMBERSIH DENGAN REAKSI YANG CEPAT DAN AMAN DI SEMUA PERMUKAANFungsi:1. Berbahan dasar air sehingga aman digunakan pada seluruh permukaan tanpa mengangkat coating atau lapisan akhir. Bekerja cepat menghilangkan gemuk, oli, lumpur dan noda yang melekat tanpa meninggalkan residu dan menghasilkan Power Foam yang berkerja dengan cepat serta mudah dibilas.2. Membersihkan peralatan secara efisien dan membuat tahan lama.3. Dapat digunakan pada berbagai permukaan termasuk logam, penutup knalpot, lantai, dinding, dll.4. Berbahan dasar air. Aman digunakan dan aman ditangan.Penggunaan Aplikasi:- Perkakas Tangan- Body & Velg Mobil / Motor / Sepeda- Permesinan Industri- Lantai, Dinding, Langit-langit- Cerobong Buang- Dllatribut:
- Volume (ml): 450
- Solubility in Water: Complete
- Appearance/Odor: Clear, colorless to slightly yellow liquid with a citrus odor
- Pertamina Ëngine Oil Fastron Techno 15W-50 API SN (LAM) (Oli Mesin)Deskripsi:FASTRON TECHNO SAE 15W-50 adalah minyak lumas bensin berkualitas tinggi yang diformulasikan dengan base oil sintetik dan aditif berkualitas tinggi.TINGKATAN MUTUFASTRON TECHNO SAE 15W-50 memenuhi tingkatan mutu API SN.KEUNGGULAN1. Kekentalan ganda yang stabil yang memberikan akselerasi dan perlindungan optimal terhadap mesin pada saat start up dan operasi pada temperatur tinggi.2. Ketahanan yang tinggi terhadap oksidasi dan panas sehingga memperpanjang masa pakai pelumas.3. Mencegah pembentukan deposit pada piston dan menjaga kebersihan mesin sehingga memperpanjang umur mesin.4. Tingkat penguapan pelumas yang rendah sehingga pemakaian pelumas lebih irit dan menjamin pelumasan yang lebih optimalPENGGUNAANFASTRON TECHNO SAE 15W-50 direkomendasikan untuk kendaraan mesin bensin modern yang dilengkapi dengan system Direct Injection dan multikatup.
- Pertamina Fastron Techno 10W-40 API SN (LAM)Deskripsi:FASTRON TECHNO 10W-40 adalah pelumas sintetik berkinerja tinggi.TINGKATAN MUTUFASTRON TECHNO 10W-40 memenuhi tingkatan mutu API SN.PENGGUNAANFASTRON TECHNO 10W-40 direkomendasikan untuk kendaraan generasi terbaru dari pabrikan kendaraan terkemuka, yang beroperasi pada kondisi ekstrem.
- Pertamina Ëngine Oil Meditran SC Min 15W-40 CF4 PL1 (Oli Mesin)Deskripsi:MEDITRAN SC adalah pelumas multigrade mesin diesel tugas berat baik yang menggunakan urbocharge, supercharge, atau naturally aspirated untuk aplikasi alat transportasi, alat berat, industri atau perkapalan.MEDITRAN SC memberikan perlindungan efektif terhadap karat, korosi, keausan berlebih dan piston deposit akibat temperatur tinggi. Pelumas ini di desain untuk memberikan pengendalian konsumsi pelumas yang lebih baik dibandingkan pelumas generasi sebelumnya.TINGKATAN MUTUMEDITRAN SC memenuhi tingkatan mutu API CF 4/SG, MB Sheet 228.1, ACEA E2, MAN 270/271 Mack EO K2, dan Allison C4.atribut:
- SNI License: Yes
- SNI Number: 5919.778/75.100/VI/2021
- STP Oli Mesin Sintetikatribut:
- API Category: SM/CF
- Shell Spirax S3 G Oli Transmisi Mobilatribut:
- Size (L): 1
- SAE Grade: 80W
- Packaging: Bottle
- SNI License: Yes
- SNI Number: SNI 7069.7:2017 No : 105/S/Pro/B/VI/2018
- United Oil ECO Max 10 SAE (Oli Mesin)Deskripsi:UNITED ECO-MAXUnited Eco-Max are Advanced Heavy-Duty CK-4 & FA-4 Diesel Engine Oils that are specially designed to meet new Proposed Category 11 (PC-11) specifications for heavy-duty-vehicle. A new category be split into two separate and distinct subcategories: one that preserves historical heavy-duty oil criteria and one that provides additional fuel efficiency and economy benefits for modern diesel engine technology while maintaining durability. United Eco-Max improve engine performance that are being addressed include oxidation stability, shear stability and aeration. United Eco-Max not only meets API credentials, but also is also designed to meet the latest original equipment manufacturers (OEMs) performance specifications in appropriate grades and base stocks - including Caterpillar, Cummins, Detroit Diesel, Mack, Renault, Volvo, Mercedes-Benz, MAN, and Ford. United Eco-Max also meets the self-certifying requirements of ACEA E9.Applications / Benefits:-Better protect engines, minimizes oil consumption.-Satisfying most diesel engine OEM oil demands.-Hydro-treated base, inherent thermal-stability and anti-oxidation property-Particular suitable for the modern diesel engine-Provide better fuel economy, and reduce GHG emissionsSpecifications, Approvals & Recommendations:-API CK-4/SN in SAE 15W40-API CK-4 & FA-4 in SAE 10W30-API CJ-4, CI-4+, CI-4, CH-4-ACEA E9-12, E7-12-Caterpillar ECF-3-Cummins 20081, 20086, 20087-Daimler MB 228.31-Deutz DQC III-10 LA-DDC 93K222, DDC 93K223, DDC 93K218-Ford WSS-W2C171-E, WSS-W2C171-F-Mack EOS-4.5, EO-O Premium Plus-MAN M3575, M3275-MTU CATEGORY 2.1-Renault RLD-4, RLD-3-Volvo VDS-4.5, VDS-4atribut:
- SAE Viscosity Grade: 10W-30
- Viscosity Index: 135
- TBN (gKOH/g): 9.8
- WD-40 Multi-Use Product + Smart Straw (Semprotan Anti Karat)Deskripsi:WD-40 Multi-Use Product_x000D_PRODUK MULTIGUNA DENGAN 5 FUNGSI DAN LEBIH DARI 2.000_x000D_KEGUNAAN_x000D_Fungsi Product :_x000D_1. MELUMASI: Melumasi semua jenis komponen yang bergerak secara efektif seperti engsel pintu, roda, rantai, gear, dll_x000D_2. MENEMBUS KE BAGIAN YANG MACET: Melepaskan komponen yang macet. Melonggarkan ikatan karat ke logam dan Membantu melepaskan komponen logam yang berkarat, terhambat atau macet._x000D_3. MEMBERSIHKAN: minyak, gemuk, tar, dan lem, serta mengelupas label, plester, dan stiker dengan mudah dan lagi bisa mengkilaplkan chrome._x000D_4. MELINDUNGI: Menjaga logam dari korosi dan terhadap kelembapan._x000D_5. MENGHILANGKAN KELEMBAPAN: Mengusir kelembapan dan menghindari komponen listrik pada mesin atau kendaraan korsleting yang disebabkan oleh kelembapan atau banjir.
- Pertamina Oli Enduro Matic 10W-30 API SL JASO MBDeskripsi:ENDURO MATIC SAE 10W-30 adalah pelumas motor empat langkah matik berkinerja tinggi, yang diformulasikan dengan aditif moly untuk mengurangi friksi pada temperatur dan kecepatan tinggi. TINGKATAN MUTUENDURO MATIC SAE 10W-30 memenuhi tingkatan mutu API SL dan JASO MB (approved).PENGGUNAANENDURO MATIC SAE 10W-30 ini sangat direkomendasikan untuk mesin sepeda motor empat langkah matik (skutik) generasi terbaru, terutama untuk buatan pabrikan Jepang.atribut:
- SAE Grade: 10W-30
- Shell Oli Transmisi Mobil Spirax S2 G 90Deskripsi:- Kualitas terbaik untuk pelumas gear box manual mesin mobil - High Quality API-GL 4 Oil for manual Transmission and gear sets Shell Spirax S2 G 90 is an automotive gear lubricant containing multifunctional additives required for mild extreme pressure conditions.atribut:
- Packaging: Gallon
- SAE Grade: 80W- 90
- SNI License: Yes
- SNI Number: SNI 7069.3:2016 No : 092/W/Pro/B/IV/2019
- Volume (L): 4
- VROOAM Engine Oil Lubricant (Oli Mesin Motor)Deskripsi:SYNTHETIC SCOOTER For all types of 4-stroke scooter engines. For scooters travelling within the city and on the highway. For smooth engine start-ups even at low temperatures. VROOAM Synthetic 4T Scooter engine oil exceeds highest specifications and classifications. Synthetic 4-stroke Scooter engine oil meets highest specifications, classifications and scooter manufacturers requirements. For smooth engine start-ups even at low temperatures. For all types of 4-stroke scooter engines for use within the city and on the highway. Viscosity and Specifications: SAE 5W-40; API SL; JASO MA2 VROOAM recommends this product for scooters that requires the following specifications: API SL/SJ/SH/SG/SF; JASO MA2/MA
Daftar Harga Oli 30W-40 Terbaru April 2026
| Shell Engine Oil Rimula R4 X Triple Protection (Oli Mesin) | Rp73.900 |
| Pertamina Oli Enduro Matic-G 20W-40 API SL JASO MB | Rp47.900 |
| ENEOS Engine Oil 4 Cycle ECO (Oli Mesin) | Rp74.900 |
| Pertamina Engine Oil Fastron Diesel 15W-40 API CI-4 (LAM) (Oli Mesin Diesel) | Rp82.900 |
| Shell Engine Oil Helix HX5 (Oli Mesin) | Rp88.900 |
| Shell Engine Oil Helix HX3 (Oli Mesin) | Rp58.900 |
| Pertamina Ëngine Oil Meditran S (Oli Mesin) | Rp53.900 |
| WD-40 Specialist Machine & Engine Degreaser | Rp139.900 |
| WD-40 Specialist Degreaser (Pembersih Kerak Mesin) | Rp109.900 |
| Pertamina Ëngine Oil Fastron Techno 15W-50 API SN (LAM) (Oli Mesin) | Rp73.900 |
Data diperbarui pada 02/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/P102212356-1.jpg)

/P103150428-1.jpg)
%20(Oli%20Mesin%20Diesel)/4mP104857166-1.jpg)
/6hP102212233-8.jpg)
/P102212226-1.jpg)
/8iP104857306-1.jpg)

%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Pembersih%20Industrial/WD-40%20Specialist%20Degreaser%20(Pembersih%20Kerak%20Mesin)/8fP104720303-5.jpg)
%20(Oli%20Mesin)/6bP104857227-1.jpg)
/62P104857218-1.jpg)
/8rP104857315-1.jpg)


/P103058290-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Anti%20Karat%2C%20Minyak%20Pelumas/Semprotan%20Slide/WD-40%20Multi-Use%20Product%20%2B%20Smart%20Straw%20(Semprotan%20Anti%20Karat)/arP101574387-8.jpg)
/4mP102419166-22.jpg)


/cgP103219448-1.jpg)